放熱シート HTS-07B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62457686 品番HTS-07B-DM10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性のある素材の為、被着体の凹凸に追従しやすく、かつタック性もあるのでテープなど必要なく製品単体で使用が可能です。

用途
ICチップや半導体素子、電源部品など各種発熱体の冷却用途に。
電子部品などの発熱体の放熱対策に
仕様●低分子シロキサン含有率:80ppm以下●密着力(N/1.5mm2):4.9 材質シリコーン樹脂 使用温度範囲(℃)-40〜150 硬度60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×1.0 難燃性V-0相当 熱伝導率(W/mk)7 危険物の類別非危険物 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする