タツタ電線
タツタ電線の 基板実装用薬品
タツタ電線の ゲル
放熱シート HTS-07B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62457695
品番
HTS-07B-DM15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性のある素材の為、被着体の凹凸に追従しやすく、かつタック性もあるのでテープなど必要なく製品単体で使用が可能です。
用途
ICチップや半導体素子、電源部品など各種発熱体の冷却用途に。
電子部品などの発熱体の放熱対策に
仕様
●低分子シロキサン含有率:80ppm以下●密着力(N/1.5mm2):4.9
材質
シリコーン樹脂
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜150
硬度
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×230×1.5
難燃性
V-0相当
熱伝導率(W/mk)
7
危険物の類別
非危険物
グリーン購入法
適合
関連資料:
取り扱い方法(0.31MB)