本田工業
本田工業の 消火器・消火用品
本田工業の 消防用品
本田工業の 消防ホース
消火/消防用ホース格納箱【900x600x200】ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
本体のみ
注文コード
62460774
品番
11HA01SU01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-1】です。
ステンレス製による耐酸化性・耐久性に優れています。
エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
種別
本体のみ
材質
ステンレス製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
900×600×200
厚さt(mm)
1.2
注意
※こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。
※配達日時の指定および土日祝配達はできません。
※架台付きはアングル架台・コンクリート架台等あり、ご注文の場合は別々の梱包で発送いたします。
※設置・組立はお客様にてご対応をお願いいたします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません