消火/消防用ホース格納箱【900x600x270】ステンレス製

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62460853 品番 11HA02SU03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-2】です。
ステンレス製による耐酸化性・耐久性に優れています。
エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。

種別コンクリート脚付 材質ステンレス製 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(900+200)×600×270 厚さt(mm)1.2
注意
※こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。
※配達日時の指定および土日祝配達はできません。
※架台付きはアングル架台・コンクリート架台等あり、ご注文の場合は別々の梱包で発送いたします。
※設置・組立はお客様にてご対応をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする