WIZ'A
WIZ'Aの 腰袋/工具差し/携帯ケース
WIZ'Aの 釘・ボルト袋
釘袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62461177
品番
WZ-WMK05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途
工具や釘等の収納に
仕様
摩擦や熱に強い床皮製、仮枠補強付き、ペン差し、小ポケット付き
幅(mm)
50
全長(mm)
330
色
ホワイト