※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62462857 品番 G-5005-13-6L
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

幅広いシーンで「魅せる」マストアイテムです。
ストレッチ生地により、抜群の伸縮性・フィット感・動きやすさです。
腰周りはややゆったりとしつつ、ボトムを引き締めてラインをきれいに見せます。

用途カジュアルに、作業用に。 トラスコ品番102-7120 種別カーゴパンツ ブラック サイズ6L 適合ベルト幅(mm)50 混率(%)綿97・ポリウレタン3 股下(cm)83 ウエスト(cm)110 機能ストレッチ、伸縮性 腰廻り(cm)113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする