※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62462866 品番 G-8005-9-4L
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

ライダースパンツとG-CARGOのこだわりのタイトシルエットを融合させた、全く新しいワークカーゴの形です。
大き目のサイドポケットや膝の蛇腹プリーツなど、ワイルドなスタイルに動きやすい機能性をプラスしています。

用途カジュアルに、作業用に。 トラスコ品番102-7237 種別カーゴパンツ アーミー サイズ4L 適合ベルト幅(mm)50 混率(%)綿97・ポリウレタン3 股下(cm)83 ウエスト(cm)95 腰廻り(cm)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする