大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 繊維スリング
大洋製器工業の エンドレスタイプ
インカラウンドスリング JIS HN形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62465684
品番
INKJHN-5X4
参考基準価格(税別)
¥39,714
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。
吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途
一般玉掛け作業用ラウンドスリング
トラスコ品番
382-5535
材質
芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
色
表面布:赤
全長(m)
4
寸法(幅W×厚さ)(mm)
(本体)80×10
最大使用荷重(t)
5
材質(表面)
ナイロン
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。