Smart Blocker

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリア 注文コード62474677 品番RBOT011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品はスマートフォンのイヤホン(3.5mmステレオミニ端子)を保護するキャップ・カバーです。
こちらは端子口が平らな部分にある、平面タイプの機種に最適な形状です。
本製品を装着する事によって、端子へのホコリやゴミの侵入から本体を守ります。

セット内容3.5mmステレオミニ端子用カバー×3 クリア タイプ平面用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×15×5
注意
※本体の取り付け、取り外しはご自身の責任において行って下さい。
※スマートフォンの使用方法はメーカーではサポートしておりません。
※全ての状況で動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする