SWS-200AC コード式オービタルサンダー SK11 62476689 SWS-200AC コード式オービタルサンダー SK11 62476689 SWS-200AC コード式オービタルサンダー SK11 62476689 SWS-200AC コード式オービタルサンダー SK11 62476689 SWS-200AC コード式オービタルサンダー SK11 62476689

コード式オービタルサンダー

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62476689 品番SWS-200AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。
マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。
本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。
シングルファンで振動を軽減しています。
内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。
簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。

用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約2.0 パッド寸法(mm)92×185 絶縁方式二重絶縁 パッド幅(mm)2(起動幅) 定格使用時間(分)30 振動数(回/min-1)20000
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、十分に本機の使用方法を確認いただいてからご使用下さい。
※雨中でのご使用は、本機の故障や事故の原因となりますので絶対にしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:549

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62476689
2024-02-21
用途:
まな板の研磨

定期的に実施ているまな板の研磨はこれまで,ジスクグラインダーやインパクトドライバーにヤスリのアタッチメントを取り付けてしていました。しかし,凹凸ができて満足な仕上がりではなかったので,サンダーを購入しました。やはり仕上がりに凹凸なく平面がきれいに仕上がります。専用のヤスリだけでなく,市販の紙やすりも使えるので助かります。

1人が参考にしています
2024-02-21
用途:
DIY
その他業種

家具やガーデニング用品を作るときに、重宝しています。
改善点としては、スイッチボタンが軽くなったら良いなと思います。
また、集塵袋に穴が空いてしまったので、丈夫な布に替えるか、替えの販売があったら良いなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
62476689
2022-04-19
用途:
DIYで作った棚の表面のヤスリ掛けのため。

初めて電動サンダーを買いました。今までは手で何分もかかっていたのが、あっと言う間に仕上げることができました。
どの電動サンダーを買おうか迷いましたがいろいろネットで調べてコスパの良いこの商品にたどり着きました。もっと早く買えばよかったです。満足の一品です。

1人が参考にしています
対象商品:
62476689
2022-07-27
用途:
木材の表面研磨
建設業・工事業

粉塵対策が出来ており、色々なペーパーに対応が出来る様に付属品も付いていて、非常にコストパフォーマンスな商品です。

対象商品:
62476689
2022-05-06
用途:
削って綺麗にして塗装しようかな!
その他業種

とても使い勝手の良い商品で、気に入っています。
改善して欲しい点は、スイッチをもっとやりやすくして欲しい点。
10%引きの日を狙って買いましたが、
ホームセンターに行ってもこの価格の物は置いていません。
高くても良い位の価値のある品ですが、
この商品の価格変動には、頭が追い付けません。
在庫が少なくなると高くなるような?
なので、安いうちに買っておいてよかったです!

対象商品:
62476689
2022-02-26
用途:
木材の下地
農・林・水産業

下駄箱のリメイク、ベンチの塗装前の下地を整えるために使用しています。

軽くて扱いやすく、値段も安いので素人の木工作業レベルなら全く問題ないレベルです。

市販のペーパーを取り付けた場合の、粉塵吸い込み穴を開ける為のパーツも付いています。

パンチ穴のような綺麗な穴が空くわけではないですが、まぁ必要最低限の働きはしてくれます。

対象商品:
62476689
2022-10-29
用途:
欅のカウンター調整
鮨わたせ 様 (飲食業)

もう少し削れるといいと思います 紙やすりをあらくしても
なかなか時間がかかってしまう

対象商品:
62476689
2022-12-13
用途:
木材加工、仕上げ作業
電気・ガス・熱供給・水道業

価格も安く動作は問題ないが、電源スライドスイッチの動作が重く、ONは押せばよいが
OFFは両手で操作しないと動かない。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする