※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ZHブレーカ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
JM4160
厚さ(mm)
3.97
注文コード
62478904
品番
WDNT09T320ZH JM4160
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
材質
JM4160
形状
六角形
厚さ(mm)
3.97
精度
N級
寸法W(Φmm)
9.525
適合カッター
ASRTM/S/L30○○R-○
関連資料:
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
注意
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。