セフティー3
セフティー3の 散水・かん水資材
セフティー3の 散水ノズル
セフティー3の 散水ノズル本体
散水ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62482368
品番
SSN-1 7パターン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
散水用パーツです。
散水・掃除・洗車などに使えます。
7種類の水流変化が可能です。
用途
散水パーツ。
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
パターン
7種類
シャワー種類
ジェット・シャワー(外)・霧・整流・広角・シャワー(中)・横拡散
注意
※水以外の使用はしないでください。
※使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください。
※直射日光の当たらない場所で保管してください。
※水が凍る場所では保管しないでください。
※分解・改造はしないでください。