3/22より値下げ!現場を応援

SHR-20M 散水ホースリールセット20M セフティー3 62482386 SHR-20M 散水ホースリールセット20M セフティー3 62482386

散水ホースリールセット20M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62482386 品番SHR-20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998

使いやすいホースリールセットです。
耐圧糸入りホースでもつれにくく、巻きとりもスムーズです。
サイドステップ付きで安定感抜群、巻きとり時に大活躍です。
散水ノズルは5パターンです。

用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。 仕様散水パターン:ジェット・霧・広角・拡散・シャワー 材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル・アタッチメント部:ABS樹脂 カバーなし キャスターなし ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)20 耐熱温度(℃)0〜40 耐水圧(MPa)0.69(7kgf/cm) 巻取形式手動
注意
※ご使用前には、必ずホースのねじれや、折れた個所がないかご確認下さい。
※手元で止水のまま長時間放置されますと、破裂の恐れがありますので、ご使用後は必ず蛇口の元栓を締めて下さい。
※ご使用後は水をよく抜き、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする