チタニウムナイロンコード□型

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62482553 品番 2.4MMX205M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。
草刈用ナイロンコードです。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。

用途刈払機用ナイロンコード。 長さ(m)205 コード四角型 太さ(mm)2.4

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 ナイロンコードシリーズ
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62482517
2025-10-01
用途:
草刈り作業
アクツ建設 様 (建設業・工事業)

断面が四角形で角が若干尖った形状なので良く切れます。刈った草が細かく砕けるので後のかたずけも楽です。買って良かったと思います。

対象商品:
62482517
2025-09-30
用途:
草刈り作業に!
建設業・工事業

チタニウムナイロンコ−ドは長持ちすると言う評判でしたので今回これを購入してみました。四角のかどが若干尖った形状なのでこの角で草をカットすることと思います。使用が楽しみです。

2025-06-03
用途:
草刈り
農・林・水産業

ナイロンコードの刈った後の美しさに魅力を感じて、もっぱらナイロンコードを使用しています。ところが使用する草刈り機は36ccのハイパワータイプなのでそのパワーにコードが対応できず、しょっちゅうコード補充が必要でした。しかしこの商品は驚くほどの耐久性で初めてコードより燃料が先に無くなることを経験しました。(ちなみに私は1回に3mのコードを装着しています。)価格的にはやや高めですが、コード交換の手間を考えると他のコードよりはるかに割安です。チップソーとナイロンコードはどちらが優れているか常に考えてきましたが、この商品なら明らかにコードに軍配が上がります。

2025-05-25
用途:
凄楽で使用しています
電気・ガス・熱供給・水道業

コードが太い分排気量の大きい仮払機に適しています。また巻くときに少々力が要ります。
取替回数は少なくなった気がします。

対象商品:
62482578
2024-07-02
用途:
稲作耕田の畦畔草刈全般

此の商品を既に何リールも使用し 空リールがゴロゴロしてます。個人的に、作業性の良さに惚れてます。四角3ミリが故の刈りパワーを体感した今では、細めのコードでは物足りません 硬い、太い、高密度に対しても難なく突き進められる刈りパワーに大満足です。
しかしながら 数買った内、しなやかさが無く硬いし、引きちぎれる度合いも早く 商品の在庫期間の問題なのか どうも耐久性が落ちてる様に感じます。

対象商品:
62482569
2024-08-31
用途:
除草作業
株式会社ハシモト 様 (建設業・工事業)

耐久性は有りますが、切れ味は普通です。2.2.4mmの方が良いかもしれません。

対象商品:
62482578
2023-09-13
用途:
草刈り
石合精密株式会社 様 (製造業)

石の多い畑の土手や畑の草刈りに使用。
3o角なので取り扱いになれるまでが一苦労。
現在は曲げるときや長さ調整は、小型のペンチを身に付けているので、
どこでも交換、調整が出来る様になりました。風切り音も気になるほどでも有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
62482526
2023-06-23
用途:
草刈り機で使用
千原温泉 様 (サービス業)

今までは草刈り機のロープは2.4ミリを使っていたが、今回初めて3ミリを使ってみた。
2.4ミリの時は少し硬い草の時にロープの消耗が早くすぐにロープの交換が必要であったがその時間が長くなったよう感じがしている。
2.4ミリより硬い草に対して効率よく刈れるように感じている。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする