断面が四角形で角が若干尖った形状なので良く切れます。刈った草が細かく砕けるので後のかたずけも楽です。買って良かったと思います。
チタニウムナイロンコ−ドは長持ちすると言う評判でしたので今回これを購入してみました。四角のかどが若干尖った形状なのでこの角で草をカットすることと思います。使用が楽しみです。
ナイロンコードの刈った後の美しさに魅力を感じて、もっぱらナイロンコードを使用しています。ところが使用する草刈り機は36ccのハイパワータイプなのでそのパワーにコードが対応できず、しょっちゅうコード補充が必要でした。しかしこの商品は驚くほどの耐久性で初めてコードより燃料が先に無くなることを経験しました。(ちなみに私は1回に3mのコードを装着しています。)価格的にはやや高めですが、コード交換の手間を考えると他のコードよりはるかに割安です。チップソーとナイロンコードはどちらが優れているか常に考えてきましたが、この商品なら明らかにコードに軍配が上がります。
コードが太い分排気量の大きい仮払機に適しています。また巻くときに少々力が要ります。
取替回数は少なくなった気がします。
此の商品を既に何リールも使用し 空リールがゴロゴロしてます。個人的に、作業性の良さに惚れてます。四角3ミリが故の刈りパワーを体感した今では、細めのコードでは物足りません 硬い、太い、高密度に対しても難なく突き進められる刈りパワーに大満足です。
しかしながら 数買った内、しなやかさが無く硬いし、引きちぎれる度合いも早く 商品の在庫期間の問題なのか どうも耐久性が落ちてる様に感じます。
石の多い畑の土手や畑の草刈りに使用。
3o角なので取り扱いになれるまでが一苦労。
現在は曲げるときや長さ調整は、小型のペンチを身に付けているので、
どこでも交換、調整が出来る様になりました。風切り音も気になるほどでも有りません。
今までは草刈り機のロープは2.4ミリを使っていたが、今回初めて3ミリを使ってみた。
2.4ミリの時は少し硬い草の時にロープの消耗が早くすぐにロープの交換が必要であったがその時間が長くなったよう感じがしている。
2.4ミリより硬い草に対して効率よく刈れるように感じている。