曜日別特売
PR-AD-48-400-20ASGA 丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V KYOWA(協和製作所) 62487165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1本注文コード62487165品番PR-AD-48-400-20ASGA
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。
内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
標準仕様の丸溝仕様ローラーです。
各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。
スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。
メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。
ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。
ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。

用途
大量処理する物流業界の搬送システムに。
付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)トラスコ品番334-9479材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ電源(V)DC24Vローラー幅(mm)400ローラ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする