カクセー
カクセーの 料理道具
カクセーの 包丁・ナイフ・砥石
カクセーの 砥石・包丁差し
アルバーナ ダイヤモンドシャープナー ぷち
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62490463
品番
ABN-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
金属部分にダイヤモンド微粒子コーティングされたシャープナー。
水を使わずなぞるだけ。
ハサミ・剪定ばさみ・ペンチ・爪切りなどにも。
材質
【金属部】炭素鋼材(ダイヤモンド微粒子コーティング)/【取手】ポリプロピレン・エラストマー樹脂
質量(g)
40
寸法(幅W×長さL)(cm)
2.4×16.5
厚さ(cm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応