ウッドワン
ウッドワンの 内装商品
ウッドワンの 棚柱・棚受
ウッドワンの 棚柱
棚受けレールセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62494925
品番
ZYER18W-W7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
セット内容
棚柱本体×4、ビス(壁用M3.5×30mm)×40、ビス(側板・仕切り板用M3.5×16mm)×40、棚受け(金具)×24
材質
ステンレス
長さ(mm)
1820
寸法(幅W×厚さ)(mm)
15×5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62494925
ZYER18W-W7
03907909
ZYER18-W1
棚受けレールセット
ウッドワン
1セット(4本)
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です