M G-TEK 耐切創手袋 16-541 原田産業 62497656 M G-TEK 耐切創手袋 16-541 原田産業 62497656 M G-TEK 耐切創手袋 16-541 原田産業 62497656 M G-TEK 耐切創手袋 16-541 原田産業 62497656 M G-TEK 耐切創手袋 16-541 原田産業 62497656

G-TEK 耐切創手袋 16-541

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62497656 品番 M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高い耐切創レベル(切創レベルD)を持ち合わせ、超軽量・極薄2 1 ゲージのシームレスニットを採用し、通気性、柔軟性、伸縮性に優れ、素手感覚を求めたフィット感のある厚みになります。
手の平、指先にポリウレタンコーディングを施し、滑りにくい仕様となっており、細かい作業に最適です。
タッチスクリーン対応モデルです。

用途
高い切創レベルを求められる現場での、細かい作業にご使用頂けます。
機械・設備、金属加工、鉄鋼・鉱業、自動車、建築・建設、物流・倉庫、ガラス・建材、メンテナンス、産業廃棄物処理施設など。
材質
ライナー:PE +金属繊維+ PET
コーティング:ポリウレタン
ブラック サイズM 入数(双)1 機能耐切創、ANSI摩耗レベル:3、ANSI突刺レベル:2 全長(cm)24 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)19.2 ゲージ数21 耐切創性D(EN388 2016)、EN388 2016:3X31D、ANSIカットレベル:A4、超軽量、極薄、通気性、柔軟性、伸縮性
注意
※回転体等、手が巻き込まれる恐れのある作業には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。
※薬品、溶剤を使用しての作業には十分ご注意の上、ご使用ください。
※熱いものには使用しないでください。
※耐切創強度の材料を使用していますが、十分注意してご使用ください。
※体質により湿疹かぶれ等をおこす事があります。異常が見られた場合には、使用を中止し医師にご相談してください。
※洗濯し繰り返し使用可能ですが、破損の有無を確認後、ご使用ください。
※使用後は汚れを落とし陰干し、保管は直射日光を避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする