用途注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。
産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。
材質ライナー:PET+コットン
中間層:スチール(マイクロメッシュ)
コーティング:天然ゴム
色オレンジサイズM入数(双)1機能耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、全長(cm)24中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)20.6ゲージ数10耐切創性F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F