9(L) 耐突刺手袋 LFOCPR 原田産業 62497690 9(L) 耐突刺手袋 LFOCPR 原田産業 62497690 9(L) 耐突刺手袋 LFOCPR 原田産業 62497690

耐突刺手袋 LFOCPR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62497690 品番 9(L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

耐突刺及び耐切創ともに最高レベルの性能を有したプロモデル。
360 °コーティングにより手の保護はもちろん、柔らかくグリップ力があり、手首のリストタブによりフィット感を高め、安全性と作業性を実現しました。
視認性にも優れ、鋭利なモノから手を守ります。

用途
注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。
産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。
材質
ライナー:PET+コットン
中間層:スチール(マイクロメッシュ)
コーティング:天然ゴム
オレンジ サイズL 入数(双)1 機能耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、 全長(cm)25 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)22 ゲージ数10 耐切創性F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F
注意
※回転体等、手が巻き込まれる恐れのある作業には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。
※薬品、溶剤を使用しての作業には十分ご注意の上、ご使用ください。
※熱いものには使用しないでください。
※耐切創・耐突刺強度の材料を使用していますが、十分注意してご使用ください。
※体質により湿疹かぶれ等をおこす事があります。異常が見られた場合には、使用を中止し医師にご相談してください。
※洗濯し繰り返し使用可能ですが、破損の有無を確認後、ご使用ください。
※使用後は汚れを落とし陰干し、保管は直射日光を避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする