CFH2790WP-MW キャビネットカウンター ナイキ 62507500

メイン画像

キャビネットカウンター

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し46日以内出荷とは
この商品は間口・色など180種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
2787
色
天板:ミディアムウォールナット/脚::ミディアムウォールナット
注文コード
62507500
品番
CFH2790WP-MW
参考基準価格(税別)¥346,600販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800
トラスコ品番
680-0074
間口(mm)
2787
付属品
電源3Pコンセント(2口)1500Wまで、コード長さ:2.5m
色
天板:ミディアムウォールナット/脚::ミディアムウォールナット
高さ(mm)
976
奥行(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥16,700/税込¥18,370
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする