メイン画像
ナイキ
キャビネットカウンター
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
間口・色
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
1888
色
天板:ショコラアッシュ/脚::ショコラアッシュ
注文コード
62507825
品番
CFH1890SP-CA
参考基準価格(税別)
¥285,800
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
680-1593
間口(mm)
1888
付属品
電源3Pコンセント(2口)1500Wまで、コード長さ:2.5m
色
天板:ショコラアッシュ/脚::ショコラアッシュ
高さ(mm)
976
奥行(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,800
/
税込
¥
15,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません