日之出化成
日之出化成の 散水・かん水資材
日之出化成の ホースリール
日之出化成の 散水用ホースリール
耐寒ホーストップグリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
62509415
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
明るいグリーンで耐寒性や柔軟性にすぐれた実用的なホースです。
仕様
巻方:カット
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
ホース長さ(m)
10