日之出化成
日之出化成の 散水・かん水資材
日之出化成の ホースリール
日之出化成の 散水用ホースリール
耐圧マリンネット ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62509449
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
耐圧・耐寒に経済性をプラスした半透明ブルーのエコノミーホースの決定版。
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
ホース長さ(m)
30
仕様
巻方:カット