日之出化成
日之出化成の 散水・かん水資材
日之出化成の ホースリール
日之出化成の 散水用ホースリール
耐圧スーパーソフト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62509467
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
特殊配合で冬でもやわらかく、水の流れが確認できる止水型ノズル対応ホースです。
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
ホース長さ(m)
10
仕様
巻方:カット