マクセル
マクセルの 記録メディア・メモリー
マクセルの CD
マクセルの CD-R
データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62520144
品番
CDR700PN.50SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。
各種CDライター、CD-ROMドライブで優れた互換性。
本製品はオレンジブックパート2に準拠。
インクジェットプリンター対応ホワイトレーベル。
タイプ
データ用
種類
CD-R
速度
48倍速記録対応
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(MB)
700
入数
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンター
グリーン購入法
適合
ケース
スピンドルケース