TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの 引戸金具・折戸金具
TRUSCOの 戸車・車のみ
V型戸車 Uタイプ(コ型枠)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
62522819
品番
THSN-45-36U
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
タイプ
コ型
質量(g)
1
材質/仕上
枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
車径(mm)
36
全長(mm)
76
寸法A(mm)
76
寸法P(mm)
66
寸法G(mm)
9
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
5
耐荷重(kg)
35(2個使用時)
用途
屋内木製建具。
トラスコ品番
195-1351
アズワン品番
64-8724-08