TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの 引戸金具・折戸金具
TRUSCOの 戸車・車のみ
V型戸車 Uタイプ(コ型枠)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
62522828
品番
THSN-45-42U
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
タイプ
コ型
質量(g)
1
材質/仕上
枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
車径(mm)
42
全長(mm)
101
寸法A(mm)
101
寸法P(mm)
85
寸法G(mm)
9
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
5
耐荷重(kg)
45(2個使用時)
用途
屋内木製建具。
トラスコ品番
195-1352
アズワン品番
64-8724-09