※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 荷台用ゴムバンド
Wフック付ゴムロープ1本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62522873
品番
GR-2020KW-1
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
幅(mm)
20
長さ(m)
2.0
厚さ(mm)
2
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
再利用タイヤチューブ
用途
棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様
片端:Wフック+バックル付
トラスコ品番
207-2098
質量(g)
120
材質(フック)
スチール
アズワン品番
64-8540-14
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状が一定していない部分があります。