※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの マグネット用品
ファーステックの マグネットチャック
ファーステックの 永磁チャック
マグネット桝形ブロック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62524527
品番
FT-BA2
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
上面(V面)及び両面側の三面吸着が可能です。
寸法(mm)
a1b32
質量(kg)
21.3
寸法H(mm)
150
寸法L1(mm)
150
寸法B(mm)
150
寸法L2(mm)
56
吸着力(N[kgf])
V面:350、平面:1000(100)
寸法P1(mm)
24.5
寸法P2(mm)
5
寸法P3(mm)
19
注意
防水構造ではありません