TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 各種工具
ザグリ穴長円マグネット(ネオジム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62524779
品番
OHNZ10
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
質量(g)
8.2
材質/仕上
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.36以上
吸着力(N)
13.7
長さ(mm)
27
幅(mm)
10
厚さ(mm)
7
用途
家具扉などの固定の補助として。
トラスコ品番
207-5262
アズワン品番
64-8629-99