TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
タップ穴長円マグネット(サマリウムコバルト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62526827
品番
OHST10
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。
質量(g)
10.9
材質/仕上
マグネット:サマリウムコバルト磁石
表面磁束密度(T)
0.27以上
吸着力(N)
8.8
長さ(mm)
27
幅(mm)
10
厚さ(mm)
7
用途
家具扉などの固定の補助として。
トラスコ品番
207-5291
アズワン品番
64-8630-03