※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
タップ穴長円マグネット(サマリウムコバルト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62526845
品番
OHST13
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。
質量(g)
17.8
材質/仕上
マグネット:サマリウムコバルト磁石
表面磁束密度(T)
0.28以上
吸着力(N)
19.6
長さ(mm)
33
幅(mm)
13
厚さ(mm)
7
用途
家具扉などの固定の補助として。
トラスコ品番
207-5292
アズワン品番
64-8630-04