※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
タップ穴長円マグネット(ネオジム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62526863
品番
OHNT16
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
質量(g)
34.1
材質/仕上
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.38以上
吸着力(N)
63.7
長さ(mm)
41
幅(mm)
16
厚さ(mm)
9
用途
家具扉などの固定の補助として。
トラスコ品番
207-5260
アズワン品番
64-8629-98