※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タップ穴長円マグネット(ネオジム)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62526906 品番 OHNT13
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。

質量(g)17.4 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石 表面磁束密度(T)0.38以上 吸着力(N)30.4 長さ(mm)33 幅(mm)13 厚さ(mm)7 用途家具扉などの固定の補助として。 トラスコ品番207-5259 アズワン品番64-8629-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする