※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの マグネット用品
ファーステックの マグネットチャック
ファーステックの 永磁チャック
マグネット桝形ブロック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62529497
品番
FT-BA1
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
上面(V面)及び両面側の三面吸着が可能です。
寸法(mm)
a1b:26
質量(kg)
6.3
寸法H(mm)
100
寸法L1(mm)
100
寸法B(mm)
100
寸法L2(mm)
43
吸着力(N[kgf])
V面:250、平面:300(30)
寸法P1(mm)
17
寸法P2(mm)
4
寸法P3(mm)
12
注意
防水構造ではありません