※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フック付ゴムロープ10本入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 62533906 品番 GR-2010K
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。

幅(mm)20 長さ(m)1.0 厚さ(mm)2 折径(cm)- 太さ(Φmm)- 材質再利用タイヤチューブ 用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに 仕様片端:フック付 トラスコ品番207-2084 質量(g)680 包装形態袋パッケージ 材質(フック)スチール アズワン品番64-8540-03
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状が一定していない部分があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする