※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 荷台用ゴムバンド
フック付ゴムロープ10本入
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
62533915
品番
GR-2020K
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
幅(mm)
20
長さ(m)
2.0
厚さ(mm)
2
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
再利用タイヤチューブ
用途
棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様
片端:フック付
トラスコ品番
207-2085
質量(g)
1500
包装形態
袋パッケージ
材質(フック)
スチール
アズワン品番
64-8540-11
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状が一定していない部分があります。