TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
TRUSCOの ロート
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62534649
品番
PPR165-W
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
食品衛生法適合品のロートです。
ポリプロピレン製で軽くて使い勝手の良い商品です。
質量(g)
68
口径(Φmm)
165
高さ(mm)
135
足径(Φmm)×足長(mm)
19.5×60.0
タイプ
【足パイプ】一体型
型番
16
トラスコ品番
207-1927
材質
ポリプロピレン
アズワン品番
64-8645-28