※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの リンク
丸リンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
62537704
品番
TMR-2-25
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
質量(g)
6
寸法D(mm)
2
寸法L(mm)
25
使用荷重(kN)
0.02
トラスコ品番
208-2915
用途
ロープなどの先端金具として。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
アズワン品番
64-8729-23