※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの リンク
丸リンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
62537713
品番
TMR-2-30
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
質量(g)
7.2
寸法D(mm)
2
寸法L(mm)
30
使用荷重(kN)
0.02
トラスコ品番
208-2916
用途
ロープなどの先端金具として。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
アズワン品番
64-8729-24