※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸リンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 62537729 品番 TMR-2-35
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。

質量(g)8.7 寸法D(mm)2 寸法L(mm)35 使用荷重(kN)0.015 トラスコ品番208-2917 用途ロープなどの先端金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ アズワン品番64-8729-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする