樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62539339 品番 WP-2G-OR-THB
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。

荷台寸法(mm)465×390 床面高さ(mm)133 質量(kg)4.22 オレンジ 用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 仕様折りたたみ式収納BOX(THB-KM)付 トラスコ品番194-8179 セット内容THB-KM 材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)静音エラストマー キャスター【取替キャスター】TYER-75ELB、TYER-75ELB-WC-LGN、TYER-75ELB-WC-OW、TYER-75ELGB-WC-OW、TYER-75ELGB-WC-LGN(固定)/TYEF-75ELB、TYEF-75ELB-WC-LGN、TYEF-75ELB-WC-OW(自在) 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)790 フタあり 特性省音、収納ボックス付 適合ストッパーKW-GJS 荷台寸法(奥行)(mm)465 材質(荷台)再生ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする