※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Earth-Chain
Earth-Chainの マグネット用品
Earth-Chainの マグネットベース
Earth-Chainの マグネットベース本体
アーム式マグネットスタンド(油圧)
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62539970
品番
ECE-300AL
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
油圧で固定する為、メカロック式と比べてロックする力が非常に強い
アルミ合金製の為軽量で操作しやすい
微動調整装置付き
全長(mm)
アーム:435
質量(kg)
2.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
マグネット本体:80×50×55
機構
油圧式
取付ねじ穴サイズ
アーム:M8×1.25
計測器取付部/アリ溝
Φ8