※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Earth-Chain
Earth-Chainの マグネット用品
Earth-Chainの マグネットベース
Earth-Chainの マグネットベース本体
アーム式マグネットスタンド(メカ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62540015
品番
ECE-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーで各アームを固定
微動調整装置付き
全長(mm)
アーム:178
質量(kg)
0.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
マグネット本体:35×30×35
機構
メカロック式
取付ねじ穴サイズ
アーム:M8×1.25
計測器取付部/アリ溝
Φ8