サンプル画像

DT-401 へクスローブミドルセット エンジニア 62541215 DT-401 へクスローブミドルセット エンジニア 62541215

へクスローブミドルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62541215 品番DT-401
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

家具や家電の組み立て、修理に便利なへクスローブビットのセット。
サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。

用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに 材質炭素鋼 全長(mm)65 質量(g)101 対辺(mm)(軸)6.35 セット数7 対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする