TOA
カメラ取付金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
固定ねじ・・・2
注文コード
62542195
品番
C-BC31
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
CCTVカメラ等を天井面に取り付けるための伸縮式、軽金屈製自由雲台付きカメラ則付金具です。
BNCプラグを木休パイプ内に通す事ができ同軸ケーブルが外面に露出せずきれいです。
付属品
固定ねじ・・・2
許容荷重(kg)
4以下
質量(g)
240
仕上
(その他)メタリックシルバー、(カメラ台座)ABS樹脂サンドグレ-(マンセル7.2Y7.2/0.5近似色)、(支柱パイブ部)アルミメタリックシルバー塗装
角度調整範囲
前後/+90 °~-15 °、回転/360°
使用場所
室内