TSGR-20A-18L 輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入) TRUSCO 62542489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSGR-20A-18L 輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入) TRUSCO 62542489
TSGR-20A-18L 輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入) TRUSCO 62542489

輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1缶(400個)
内容量1缶(400個)注文コード62542489品番TSGR-20A-18L
参考基準価格(税別)¥14,610販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。

用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。質量(kg)9材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素内容量(g)20容量(g)20幅(mm)95長さ(mm)70材質PP(袋)本体厚さ(mm)約3仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0トラスコ品番206-7168
注意
※吸湿度は、JIS規格20℃以上です。
※吸湿率は、JIS規格8.0%以上です。(関係湿度20%)
※含水率は、JIS規格2.5%以下です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする