ID76-W-20 ハイセンダクト イカイ 62543035

ID76-W-20 ハイセンダクト イカイ 62543035
ID76-W-20 ハイセンダクト イカイ 62543035
ID76-W-20 ハイセンダクト イカイ 62543035

ハイセンダクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)70
高さ(mm)60
内容量1本注文コード62543035品番ID76-W-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。また、幅広タイプになる為電線の出し入れが非常にしやすくなります。

材質硬質塩化ビニール長さ(mm)2000幅(mm)70グレー高さ(mm)60タイプW型収納本数(本)180RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量7以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量7以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする